Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Senkkopfschrauben Senkkopf M6 x 12 Stahl verzinkt 8.8 ≈DIN 7991 Torx 200 Stk

Artikelnummer
Z00136368
EAN
8715492150899
Herstellernummer
07450060012
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 75 €
4,12 € 3,46 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 75 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00136368
EAN
8715492150899
Herstellernummer
07450060012
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

A90
AntriebTorx
B18
DurchmesserM6 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformSenkkopf
Länge12 Millimeter
MaterialStahl verzinkt
NormDIN 7991
P1
SchraubenartSenkkopfschrauben
Sockel30
Zugfestigkeit08.8/8.8
b (min.)18
dk12
k (max.)33
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Senkkopfschrauben Stahl verzinkt Torx Senkkopf metrisch 08.8/8.8 DIN7991
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente