Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Senkkopfschrauben Senkkopf M8 x 20 Stahl verzinkt 8.8 ≈DIN 7991 Torx 200 Stk

Artikelnummer
Z00136376
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
Mehr aus
ab 1,95 € 1,64 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 8,09 € 5% = 1,72 €
10 7,16 € 16% = 2,50 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Technische Daten

A90
AntriebTorx
B22
DurchmesserM8 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformSenkkopf
Länge20 Millimeter
MaterialStahl verzinkt
NormDIN 7991
P125
SchraubenartSenkkopfschrauben
Sockel40
Zugfestigkeit08.8/8.8
b (min.)22
dk16
k (max.)44
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Senkkopfschrauben Stahl verzinkt Torx Senkkopf metrisch 08.8/8.8 DIN7991
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente