Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Senkkopfschrauben Senkkopf M8 x 40 Stahl verzinkt 8.8 ≈DIN 7991 Torx 100 Stk

Artikelnummer
Z00136380
EAN
8715494195997
Herstellernummer
07450080040
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 75 €
6,14 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 75 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00136380
EAN
8715494195997
Herstellernummer
07450080040
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

A90
AntriebTorx
B22
DurchmesserM8 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformSenkkopf
Länge40 Millimeter
MaterialStahl verzinkt
NormDIN 7991
P125
SchraubenartSenkkopfschrauben
Sockel40
Zugfestigkeit08.8/8.8
b (min.)22
dk16
k (max.)44
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Senkkopfschrauben Stahl verzinkt Torx Senkkopf metrisch 08.8/8.8 DIN7991
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente