Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Zylinderschrauben M10 x 40 Kunststoff PA 6.6 DIN 84 Schlitz 25 Stk

Artikelnummer
Z00163813
EAN
8715492863058
Herstellernummer
56410100040
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
9,85 € 8,28 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 9,37 € 5% = 1,98 €
10 8,27 € 16% = 2,90 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163813
EAN
8715492863058
Herstellernummer
56410100040
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebSchlitz
DurchmesserM10 Millimeter
Gewindeartmetrisch
K6
KopfformZylinderkopf
Länge40 Millimeter
MaterialKunststoff
N25
NormDIN 84
P15
SchraubenartZylinderschrauben
Vollgewinde L =40
ZugfestigkeitPA 6.6
dk16
k6
n25
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zylinderschrauben Kunststoff Schlitz metrisch PA 6.6 DIN84
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente