Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Zylinderschrauben Zylinderkopf M2,5 x 30 verzinkt 4.8 DIN 84 Schlitz 200 Stk
Menge in Stück | Preis | Gesamt Ersparnis |
---|---|---|
5 | 5,07 € | 5% = 1,07 € |
10 | 4,47 € | 16% = 1,57 € |
versandkostenfrei ab 19 €i
Technische Daten
Antrieb | Schlitz |
---|---|
Durchmesser | M2,5 Millimeter |
Gewindeart | metrisch |
K | 16 |
Kopfform | Zylinderkopf |
Länge | 30 Millimeter |
Material | Stahl verzinkt |
N | 6 |
Norm | DIN 84 |
P | 45 |
Schraubenart | Zylinderschrauben |
Vollgewinde L = | 30 |
Zugfestigkeit | 4.8 |
dk | 45 |
k | 16 |
n | 6 |