Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Zylinderschrauben Zylinderkopf M2 x 6 Stahl verzinkt 4.8 DIN 84 Schlitz 200 Stk
Menge in Stück | Preis | Gesamt Ersparnis |
---|---|---|
5 | 0,82 € | 6% = 0,18 € |
10 | 0,73 € | 16% = 0,26 € |
versandkostenfrei ab 19 €i
Technische Daten
Antrieb | Schlitz |
---|---|
Durchmesser | M2 Millimeter |
Gewindeart | metrisch |
K | 13 |
Kopfform | Zylinderkopf |
Länge | 6 Millimeter |
Material | Stahl verzinkt |
N | 5 |
Norm | DIN 84 |
P | 4 |
Schraubenart | Zylinderschrauben |
Vollgewinde L = | 30 |
Zugfestigkeit | 4.8 |
dk | 38 |
k | 13 |
n | 5 |