Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Zylinderschrauben M3 x 10 Kunststoff PA 6.6 ≈DIN 84 Schlitz 200 Stk

Artikelnummer
Z00163767
EAN
8715492862556
Herstellernummer
56410030010
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
5,47 € 4,60 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 5,20 € 5% = 1,10 €
10 4,59 € 16% = 1,61 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163767
EAN
8715492862556
Herstellernummer
56410030010
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebSchlitz
DurchmesserM3 Millimeter
Gewindeartmetrisch
K2
KopfformZylinderkopf
Länge10 Millimeter
MaterialKunststoff
N8
NormDIN 84
P5
SchraubenartZylinderschrauben
Vollgewinde L =30
ZugfestigkeitPA 6.6
dk55
k2
n8
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zylinderschrauben Kunststoff Schlitz metrisch PA 6.6 DIN84
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente