Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Zylinderschrauben M3 x 16 Stahl verzinkt 8.8 DIN 84 Schlitz 200 Stk
Menge in Stück | Preis | Gesamt Ersparnis |
---|---|---|
5 | 7,58 € | 5% = 1,60 € |
10 | 6,70 € | 16% = 2,34 € |
versandkostenfrei ab 19 €i
Technische Daten
Antrieb | Schlitz |
---|---|
Durchmesser | M3 Millimeter |
Gewindeart | metrisch |
K | 2 |
Kopfform | Zylinderkopf |
Länge | 16 Millimeter |
Material | Stahl verzinkt |
N | 8 |
Norm | DIN 84 |
P | 5 |
Schraubenart | Zylinderschrauben |
Vollgewinde L = | 30 |
Zugfestigkeit | 8.8 |
dk | 55 |
k | 2 |
n | 8 |