Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Zylinderschrauben M3 x 20 Kunststoff PA 6.6 ≈DIN 84 Schlitz 200 Stk

Artikelnummer
Z00163770
EAN
8715492862587
Herstellernummer
56410030020
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
7,19 € 6,04 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 6,65 € 8% = 1,60 €
10 5,88 € 18% = 2,25 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163770
EAN
8715492862587
Herstellernummer
56410030020
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebSchlitz
DurchmesserM3 Millimeter
Gewindeartmetrisch
K2
KopfformZylinderkopf
Länge20 Millimeter
MaterialKunststoff
N8
NormDIN 84
P5
SchraubenartZylinderschrauben
Vollgewinde L =30
ZugfestigkeitPA 6.6
dk55
k2
n8
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zylinderschrauben Kunststoff Schlitz metrisch PA 6.6 DIN84
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente