Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Zylinderschrauben M4 x 10 Kunststoff PA 6.6 ≈DIN 84 Schlitz 200 Stk

Artikelnummer
Z00163775
EAN
8715492862631
Herstellernummer
56410040010
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
6,24 € 5,24 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 5,93 € 5% = 1,26 €
10 5,24 € 16% = 1,84 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163775
EAN
8715492862631
Herstellernummer
56410040010
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebSchlitz
DurchmesserM4 Millimeter
Gewindeartmetrisch
K26
KopfformZylinderkopf
Länge10 Millimeter
MaterialKunststoff
N12
NormDIN 84
P7
SchraubenartZylinderschrauben
Vollgewinde L =40
ZugfestigkeitPA 6.6
dk7
k26
n12
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zylinderschrauben Kunststoff Schlitz metrisch PA 6.6 DIN84
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente