Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Zylinderschrauben Zylinderkopf M4 x 60 Stahl verzinkt 4.8 DIN 84 Schlitz 200 Stk
Menge in Stück | Preis | Gesamt Ersparnis |
---|---|---|
5 | 3,38 € | 5% = 0,72 € |
10 | 2,99 € | 16% = 1,05 € |
versandkostenfrei ab 19 €i
Technische Daten
Antrieb | Schlitz |
---|---|
Durchmesser | M4 Millimeter |
Gewindeart | metrisch |
K | 26 |
Kopfform | Zylinderkopf |
Länge | 60 Millimeter |
Material | Stahl verzinkt |
N | 12 |
Norm | DIN 84 |
P | 7 |
Schraubenart | Zylinderschrauben |
Vollgewinde L = | 40 |
Zugfestigkeit | 4.8 |
dk | 7 |
k | 26 |
n | 12 |