Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Zylinderschrauben M5 x 20 Kunststoff PA 6.6 ≈DIN 84 Schlitz 100 Stk

Artikelnummer
Z00163787
EAN
8715492862785
Herstellernummer
56410050020
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
3,14 € 2,64 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 2,99 € 5% = 0,63 €
10 2,64 € 16% = 0,92 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163787
EAN
8715492862785
Herstellernummer
56410050020
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebSchlitz
DurchmesserM5 Millimeter
Gewindeartmetrisch
K33
KopfformZylinderkopf
Länge20 Millimeter
MaterialKunststoff
N12
NormDIN 84
P8
SchraubenartZylinderschrauben
Vollgewinde L =40
ZugfestigkeitPA 6.6
dk85
k33
n12
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zylinderschrauben Kunststoff Schlitz metrisch PA 6.6 DIN84
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente