Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Zylinderschrauben M5x6 schwarz verzinkt 4.8 DIN84 Schlitz 200 Stk
Menge in Stück | Preis | Gesamt Ersparnis |
---|---|---|
5 | 76,93 € | 5% = 16,33 € |
10 | 68,02 € | 16% = 23,82 € |
versandkostenfreii
Technische Daten
Antrieb | Schlitz |
---|---|
Durchmesser | M5 Millimeter |
Gewindeart | metrisch |
K | 33 |
Kopfform | Zylinderkopf |
Länge | 6 Millimeter |
Material | Stahl schwarz verzinkt |
N | 12 |
Norm | DIN 84 |
P | 8 |
Schraubenart | Zylinderschrauben |
Vollgewinde L = | 40 |
Zugfestigkeit | 4.8 |
dk | 85 |
k | 33 |
n | 12 |