Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Zylinderschrauben M5x60 gelb verzinkt 4.8 DIN84 Schlitz 200 Stk
Menge in Stück | Preis | Gesamt Ersparnis |
---|---|---|
5 | 6,18 € | 5% = 1,31 € |
10 | 5,46 € | 16% = 1,91 € |
versandkostenfrei ab 19 €i
Technische Daten
Antrieb | Schlitz |
---|---|
Durchmesser | M5 Millimeter |
Gewindeart | metrisch |
K | 33 |
Kopfform | Zylinderkopf |
Länge | 60 Millimeter |
Material | Stahl gelb verzinkt |
N | 12 |
Norm | DIN 84 |
P | 8 |
Schraubenart | Zylinderschrauben |
Vollgewinde L = | 40 |
Zugfestigkeit | 4.8 |
dk | 85 |
k | 33 |
n | 12 |