Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Zylinderschrauben M5 x 8 Stahl verzinkt 8.8 DIN 84 Schlitz 200 Stk
Menge in Stück | Preis | Gesamt Ersparnis |
---|---|---|
5 | 35,21 € | 5% = 7,48 € |
10 | 31,14 € | 16% = 10,90 € |
versandkostenfreii
Technische Daten
Antrieb | Schlitz |
---|---|
Durchmesser | M5 Millimeter |
Gewindeart | metrisch |
K | 33 |
Kopfform | Zylinderkopf |
Länge | 8 Millimeter |
Material | Stahl verzinkt |
N | 12 |
Norm | DIN 84 |
P | 8 |
Schraubenart | Zylinderschrauben |
Vollgewinde L = | 40 |
Zugfestigkeit | 8.8 |
dk | 85 |
k | 33 |
n | 12 |