Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Zylinderschrauben M6 x 16 Kunststoff PA 6.6 DIN 84 Schlitz 50 Stk

Artikelnummer
Z00163794
EAN
8715492862853
Herstellernummer
56410060016
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
3,50 € 2,94 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 3,24 € 7% = 0,78 €
10 2,86 € 18% = 1,10 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163794
EAN
8715492862853
Herstellernummer
56410060016
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebSchlitz
DurchmesserM6 Millimeter
Gewindeartmetrisch
K39
KopfformZylinderkopf
Länge16 Millimeter
MaterialKunststoff
N16
NormDIN 84
P1
SchraubenartZylinderschrauben
Vollgewinde L =40
ZugfestigkeitPA 6.6
dk10
k39
n16
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zylinderschrauben Kunststoff Schlitz metrisch PA 6.6 DIN84
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente