Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Zylinderschrauben M6 x 30 Stahl verzinkt 8.8 DIN 84 Schlitz 200 Stk
Menge in Stück | Preis | Gesamt Ersparnis |
---|---|---|
5 | 17,02 € | 5% = 3,61 € |
10 | 15,04 € | 16% = 5,27 € |
versandkostenfrei ab 19 €i
Technische Daten
Antrieb | Schlitz |
---|---|
Durchmesser | M6 Millimeter |
Gewindeart | metrisch |
K | 39 |
Kopfform | Zylinderkopf |
Länge | 30 Millimeter |
Material | Stahl verzinkt |
N | 16 |
Norm | DIN 84 |
P | 1 |
Schraubenart | Zylinderschrauben |
Vollgewinde L = | 40 |
Zugfestigkeit | 8.8 |
dk | 10 |
k | 39 |
n | 16 |