Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Zylinderschrauben M8 x 10 Kunststoff PA 6.6 DIN 84 Schlitz 25 Stk

Artikelnummer
Z00163802
EAN
8715492862945
Herstellernummer
56410080010
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
4,18 € 3,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 3,97 € 5% = 0,84 €
10 3,51 € 16% = 1,23 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163802
EAN
8715492862945
Herstellernummer
56410080010
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebSchlitz
DurchmesserM8 Millimeter
Gewindeartmetrisch
K5
KopfformZylinderkopf
Länge10 Millimeter
MaterialKunststoff
N2
NormDIN 84
P125
SchraubenartZylinderschrauben
Vollgewinde L =40
ZugfestigkeitPA 6.6
dk13
k5
n2
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zylinderschrauben Kunststoff Schlitz metrisch PA 6.6 DIN84
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente