Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Zylinderschrauben Zylinderkopf M8 x 12 Stahl verzinkt 4.8 DIN 84 Schlitz 200 Stk

Artikelnummer
Z00142069
EAN
8715492631138
Herstellernummer
24520080012
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
9,69 € 8,14 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 9,20 € 5% = 1,96 €
10 8,14 € 16% = 2,85 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00142069
EAN
8715492631138
Herstellernummer
24520080012
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebSchlitz
DurchmesserM8 Millimeter
Gewindeartmetrisch
K5
KopfformZylinderkopf
Länge12 Millimeter
MaterialStahl verzinkt
N2
NormDIN 84
P125
SchraubenartZylinderschrauben
Vollgewinde L =40
Zugfestigkeit4.8
dk13
k5
n2
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Zylinderschrauben Stahl verzinkt Schlitz Zylinderkopf metrisch 4.8 DIN84
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente