Alu-Schraubbock Nr.6406 20 m.Magnetfuß

Artikelnummer: Z00043091
EAN: 4020772072865
Herstellernummer: 72868
Alu-Schraubbock Nr.6406 20 m.Magnetfuß
Inkl. Steuern: 106,79 € VE 1 Stück Netto 89,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraubbock-Gewinde durch Abstreifer gegen das Eindringen von Spänen geschützt · Zentrierloch Ø12 mm · Spindel: Vergütungsstahl, brüniert, Trapezgewinde selbsthemmend, mit Endsicherung bestehend aus: - Schraubbock - Alufuß (Größe 10) oder Magnetfuß (Größe 20) Hinweis: Passende Aufsätze Nr. 6440, 6441 und 6445. Schraubbock nicht unter Belastung verstellen. D1=50mm D2=50mm D3=55mm F=30¹kN H max.=88mm H min.=75mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TR (mm) 30 x 4
Größe 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen