Höhen-Richtschraubbock Nr.6415 Gr.75 AMF

Artikelnummer: Z00043096
EAN: 1234
Herstellernummer: 86504
Höhen-Richtschraubbock Nr.6415 Gr.75 AMF
Inkl. Steuern: 98,29 € VE 1 Stück Netto 82,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

mit je 1 Zylinderstift DIN 6325 (12x50 mm und 12x80 mm) · Zentrierloch-Ø 12 mm · Spindel: metrisches Feingewinde M30x1,5 mit Endsicherung · Gleiteinsatz läuft auf eingepresster Gleitlagerbuchse · Vergütungsstahl, brüniert Anwendung: Der Höhen-Richtschraubbock kann auch ohne Zylinderstift oder mit den Aufsätzen Nr. 6440 und Nr. 6441 verwendet werden. Mit Zentrierplatte Nr. 6442 ist Kombination mit allen AMF-Schraubböcken möglich. Von Vorteil ist das feinfühlige Ausrichten bis zu einer Auflagenhöhe von 1370 mm. Die eingepresste Gleitlagerbuchse verhindert das Mitdrehen und Verschieben des auf dem Gleiteinsatz aufliegenden Werkstückes. Hinweis: Passende Aufsätze für Höhen-Richtschraubbock Nr. 6415 sind Nr. 6440, 6441 und 6442. Passender Unterbau ist Nr. 6442. D1=50mm D2=36mm H max.=75mm H min.=55mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 30
Zentrierloch-Ø (mm) 12
Größe 75
mit Zylinderschaft 12x50 (mm) 83 - 103
mit Zylinderschaft 12x80 (mm) 113 - 133
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen