Höhen-Richtschraubbock Nr.6416 Gr.85 m.Magnetfuß AMF

Artikelnummer: Z00042310
EAN: 4020772086527
Herstellernummer: 86520
AMF
Höhen-Richtschraubbock Nr.6416 Gr.85 m.Magnetfuß AMF
Inkl. Steuern: 156,01 € VE 1 Stück Netto 131,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit je 1 Zylinderstift DIN 6325 (12x50 und 12x80) · Spindel: metrisches Feingewinde M30 x 1,5 mit Endsicherung · Gleiteinsatz läuft auf eingepresster Gleitlagerbuchse · Vergütungsstahl, brüniert D1=50mm H max.=85mm H min.=65mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 30
Zentrierloch-Ø (mm) 12
Größe 85
mit Zylinderschaft 12x50 (mm) 93 - 113
mit Zylinderschaft 12x80 (mm) 123 - 143
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen