Richtschraubbock Nr.6420 Gr.70 m.drehbarer Kugel AMF

Artikelnummer: Z00043102
EAN: 4020772072544
Herstellernummer: 72546
AMF
Richtschraubbock Nr.6420 Gr.70 m.drehbarer Kugel AMF
Inkl. Steuern: 42,14 € VE 1 Stück Netto 35,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl vergütet, im Brünierton angelassen · Kugel gehärtet Anwendung: Dieses Element eignet sich mit seiner punktförmigen Auflage besonders zum Unterstützen und Ausrichten von Freiformflächen, wie Guss- und Schmiedewerkstücken. Die Justiergenauigkeit beträgt ca. 0,1 mm. Vorteil: · Die drehbar gelagerte Kugel minimiert die Auflagereibung und reduziert die erforderlichen Betätigungskräfte. · Durch die punktförmige Auflage werden keine Drehkräfte aufgrund der Spindelbewegung auf das Werkstück übertragen. Die Position des Werkstückes bleibt erhalten. · Der einfache und robuste Aufbau gewährleistet eine lange Lebensdauer. F=30kN H max.=70mm H min.=56mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen