Schraubbock Nr.6430 Gr.550 Atlas m.Gegenmutter AMF

Artikelnummer: Z00042544
EAN: 4020772072582
Herstellernummer: 72587
AMF
Schraubbock Nr.6430 Gr.550 Atlas m.Gegenmutter AMF
Inkl. Steuern: 137,10 € VE 1 Stück Netto 115,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Gegenmutter · Spindel komplett: Vergütungsstahl, mit Trapezgewinde · Spindelkopf brüniert · Grundkörper: Grauguss, lackiert · durch die robuste Bauart funktionieren die Schraubböcke mit stufenloser Verstellbarkeit auch bei größter Beanspruchung sicher und genau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit max. (kN) 25
Zentrierloch-Ø (mm) 12
Größe 550
Schlüsselweite (mm) 46
Höhe (mm) 320 - 550
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen