Schraubbock Nr.6438R Gr.1250 AMF

Artikelnummer: Z00043105
EAN: 4020772075729
Herstellernummer: 75721
Schraubbock Nr.6438R Gr.1250 AMF
Inkl. Steuern: 719,08 € VE 1 Stück Netto 604,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

schnellverstellbar und stufenlos einstellbar mit Messing-Feststellschraube · Zentrierloch-Ø 12 mm · Spindel komplett: Vergütungsstahl, mit Trapezgewinde, Spindelkopf, brüniert · Grundkörper: Vergütungsstahl, lackiert Anwendung: Dieser Schraubbock erlaubt sehr schnelles Verstellen und dann stufenloses Justieren im ganzen Höhenbereich. Durch eine 60°-Drehung des Betätigungsringes wird die Spindel festgehalten oder zur Schnellverstellung freigegeben. Außerdem kann die Spindel in der eingestellten Position mit der Feststellschraube sicher geklemmt werden. Passende Aufsätze für Schraubbock Nr. 6438 sind Nr. 6440, 6441, 6442, 6443 und Nr. 6445. Hinweis: · Spindel festhalten, max. 6 kg · Feststellschraube lösen · Betätigungsring verdrehen · Wunschhöhe einstellen Schraubbock nicht unter Belastung verstellen B1=26mm B2=190mm D=90mm H max.=1250mm H min.=710mm L=220mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

TR (mm) 40 x 7
Tragfähigkeit (kg) 30
Zentrierloch-Ø (mm) 12
Größe 1250
Schlüsselweite (mm) 65
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen