Schraubbock Nr.6400 Gr.200 m.flacher Auflage AMF

Artikelnummer: Z00055829
EAN: 4020772072490
Herstellernummer: 72496
AMF
Schraubbock Nr.6400 Gr.200 m.flacher Auflage AMF
Inkl. Steuern: 146,18 € VE 1 Stück Netto 122,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spindel: Trapezgewinde selbsthemmend, mit Endsicherung · Vergütungsstahl, lackiert · durch die robuste Bauart funktionieren die Schraubböcke mit stufenloser Verstellbarkeit auch bei größter Beanspruchung sicher und genau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit max. (kN) 350
Zentrierloch-Ø (mm) 12
Größe 200
Höhe (mm) 140 - 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen