Schraubbock Nr.6400M Gr.80 m.flacher Auflage u.Magnetfuß AMF

Artikelnummer: Z00056145
EAN: 4020772073367
Herstellernummer: 73361
Schraubbock Nr.6400M Gr.80 m.flacher Auflage u.Magnetfuß AMF
Inkl. Steuern: 56,17 € VE 1 Stück Netto 47,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spindel: Trapezgewinde selbsthemmend, mit Endsicherung · Vergütungsstahl, lackiert · mit dem Permanent-Magnet kann eine exakte Positionierung des Werkstückes in vertikaler Stellung erreicht werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 80
Zentrierloch-Ø 12 Millimeter
Höhe (mm) 60 - 80
Tragfähigkeit max. 60 Kilonewton
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen