Greifarmspanner, max. Spannhöhe 200 mm, Schiene 28 x 11 mm

Artikelnummer: Z00436545
EAN: 4008158018171
Greifarmspanner, max. Spannhöhe 200 mm, Schiene 28 x 11 mm
Inkl. Steuern: 124,20 € VE 1 Stück Netto 104,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Greifarmspanner

Ausführung: Schwenkbar und in der Höhe stufenlos verstellbar. Die außenliegende Spindel ermöglicht freien Zugang zum Arbeitsbereich und Spannen in engen Räumen. Anwendung: Für schnelles und sicheres Spannen auf Maschinentischen und Vorrichtungen. Für Bohr- und leichte Fräsarbeiten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausladung (mm) 123 - 140
Aufnahmebohrung (mm) 16,5
Schiene mm 28 x 11
Spannhöhe max. (mm) 200
Spannkraft bei 50 mm Spannhöhe (t) 0,75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen