Maschinentisch-Spanner, Größe 3, Höhe 200 mm, Schiene 22,0 x 10,5 mm

Artikelnummer: Z00436541
EAN: 4008158018140
Maschinentisch-Spanner, Größe 3, Höhe 200 mm, Schiene 22,0 x 10,5 mm
Inkl. Steuern: 105,14 € VE 1 Stück Netto 88,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Maschinentisch-Spanner

Ausführung: Sie sind schwenkbar und in der Höhe stufenlos verstellbar. Die Schienen und Bügel sind aus glanzverzinktem Vergütungsstahl, der Spannhebel ist kunststoffbeschichtet. Anwendung: Für schnelles und sicheres Spannen bei Bohr- und Fräsarbeiten. Die Spanner werden mit Hilfe eines T-Nutensteins auf dem Maschinentisch befestigt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 3
Ausladung (mm) 120
Aufnahmebohrung (mm) 13,0
Schiene mm 22,0 x 10,5
Spannhöhe (mm) 200
Spannkraft bei 50 mm Spannhöhe (t) 0,55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen