Maschinenschraubstock MS 100 G, 135 mm, 100 mm, 100 mm

Artikelnummer: Z00191260
EAN: 3165140092449
Herstellernummer: 2608030057
Maschinenschraubstock MS 100 G, 135 mm, 100 mm, 100 mm
UVP: 135,41 €   - Sie sparen 34%
Inkl. Steuern: 89,19 € VE 1 Stück Netto 74,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinenschraubstock MS 100 G für den gewerblichen Gebrauch, Langlochabstand: 135 mm, Spannweite: 100 mm, Backenbreite: 100 mm, aus stabilem Grauguss, mit Profilhohlgriffen, speziell geführten Prismenstahlspannbacken, Schnellspannvorrichtung

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 3.608
Spannweite (mm) 100
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Breite (mm) 185
Abmessung Höhe (mm) 65
Abmessung Länge (mm) 300
Backenbreite (mm) 100
Langlochabstand mm 135

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen