Maschinenschraubstock MS 80 G, 100 mm, 80 mm, 80 mm

Artikelnummer: Z00191259
EAN: 3165140092432
Herstellernummer: 2608030056
Bosch
Maschinenschraubstock MS 80 G, 100 mm, 80 mm, 80 mm
UVP: 93,22 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 59,10 € VE 1 Stück Netto 49,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinenschraubstock MS 80 G für den gewerblichen Gebrauch, Langlochabstand: 100 mm, Spannweite: 80 mm, Backenbreite: 80 mm, aus stabilem Grauguss, mit Profilhohlgriffen, speziell geführten Prismenstahlspannbacken, Schnellspannvorrichtung

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 2.169
Spannweite (mm) 80
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Breite (mm) 138
Abmessung Höhe (mm) 58
Abmessung Länge (mm) 271
Backenbreite (mm) 80
Langlochabstand mm 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen