Bohrmaschinen-Schraubstock, Modell-BON, 160 mm

Artikelnummer: Z00448715
EAN: 4031387100416
Bohrmaschinen-Schraubstock, Modell-BON, 160 mm
Inkl. Steuern: 568,43 € VE 1 Stück Netto 477,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Modell BON

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 225
Gesamthöhe (mm) 102
Backenbreite (mm) 160
Backenhöhe (mm) 50
Spannnut (mm) 210
Körperlänge (mm) 460
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen