Bohrmaschinen-Schraubstock, Modell-BOZ-L, 110 mm

Artikelnummer: Z00448716
EAN: 4031387600312
Bohrmaschinen-Schraubstock, Modell-BOZ-L, 110 mm
Inkl. Steuern: 198,68 € VE 1 Stück Netto 166,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Modell BOZ-L

Modell BOZ-L. - Extra großer Spannbereich - Schnellverstellung durch Innensechskant für Akkubetätigung und Kurbelfunktion mit Sechskantschlüssel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 170
Gesamthöhe (mm) 71
Backenbreite (mm) 110
Backenhöhe (mm) 35
Spannnut (mm) 145
Körperlänge (mm) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen