Maschinenschraubstock 100, Backenbreite 100 mm, Spannweite 75 mm

Artikelnummer: Z00055361
EAN: 4006274204027
Herstellernummer: 20402
Proxxon
Maschinenschraubstock 100, Backenbreite 100 mm, Spannweite 75 mm
Inkl. Steuern: 56,00 € VE 1 Stück Netto 47,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Proxxon Maschinenschraubstock 100, Backenbreite 100 mm, Spannweite 75 mm

  • Grundkörper aus Spezialguss mit CNC-bearbeiteten Führungen
  • Plangefräste Auflagefläche
  • Auswechselbare und gehärtete Spannbacken mit Prismen zum Spannen von Rundmaterial
  • Spindeln mit gerolltem Trapezgewinde für Leichtgängigkeit, auch bei hoher Axiallast

Technische Daten:

  • Backenbreite: 100 mm 
  • Spannweite: 75 mm 
  • Länge: 290 mm
  • Breite: 180 mm
  • Abstand von Langloch-Mitte bis LL-Mitte 135 mm 
  • Langlöcher 105 x 15 mm 
  • Gewicht: 5,0 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 75
Breite (mm) 180
Backenbreite (mm) 100
Schlitzabstand (Mitte/Mitte) (mm) 135
Höhe (mm) 60
Länge (mm) 290

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen