Quality Brand Schleif- und Kontroll-Schraubstock, mit Schnellverstellung, 125 mm

Artikelnummer: Z00445363
EAN: 4250284770168
Quality Brand Schleif- und Kontroll-Schraubstock, mit Schnellverstellung, 125 mm
Brutto Set-Preis 280,00 € Netto 235,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleif- und Kontroll-Schraubstöcke, Schnellverstellung

Ausführung: Mit Niederzugvorrichtung und Schnellverstellung. - Schraubstockbett und feste Backe aus einem Stück gefertigt - Parallelität: 0,01 mm/100 mm - Rechtwinkligkeit: 0,005 mm/100 mm - Hergestellt aus Werkzeugstahl, gehärtet und allseitig geschliffen Anwendung: - Im Werkzeugbau für höchste Spanngenauigkeit - Auf Lehrenbohrwerken, Schleif- und Fräsmaschinen sowie für alle Mess- und Kontrollarbeiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 280 Millimeter
E mm 100
B mm 50
A mm 125
C mm 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]