Schleif- und Kontroll-Schraubstock, mit Gewindespindel, 15 mm

Artikelnummer: Z00445364
EAN: 4250284770175
Schleif- und Kontroll-Schraubstock, mit Gewindespindel, 15 mm
Inkl. Steuern: 109,52 € VE 1 Stück Netto 92,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleif- und Kontroll-Schraubstöcke, Gewindespindel

Anwendung: Zum Spannen von kleineren Teilen auf Profilprojektoren, Messmikroskopen sowie für diverse andere Einsatzmöglichkeiten. - Mit Gewindespindel - Mit waagrecht und senkrecht eingeschliffenem Prisma - Parallelität: 0,01 mm - Winkelgenauigkeit 0,01 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 50
E mm 15
C mm 14,5
A mm 15
B mm 8,5
Material Messing
h mm 10
J mm 28
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen