Schleif- und Kontroll-Schraubstock, mit Gewindespindel, A=50, B=25

Artikelnummer: Z00445369
EAN: 4250284770229
Schleif- und Kontroll-Schraubstock, mit Gewindespindel, A=50, B=25
Inkl. Steuern: 107,67 € VE 1 Stück Netto 90,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleif- und Kontroll-Schraubstöcke, Gewindespindel

Ausführung: - Mit Gewindespindel, ganz aus Stahl gefertigt, durchgehärtet und allseitig geschliffen - Haarwinkelgenau, waagrecht und senkrecht eingeschliffenes Prisma - Einsetzbar auf 4 Auflageflächen - Parallelität: 0,01 mm/100 mm - Rechtwinkligkeit: 0,005 mm/100 mm Anwendung: - Im Werkzeugbau, für höchste Spanngenauigkeit - Auf Lehrenbohrwerken, Schleif- und Fräsmaschinen sowie für alle Mess- und Kontrollarbeiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 155
E mm 84
C mm 65
A mm 50
B mm 25
h mm 60
J mm 34
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen