Schleif- und Kontroll-Schraubstock, mit Gewindespindel, A=88, B=40

Artikelnummer: Z00445371
EAN: 4250284770243
Schleif- und Kontroll-Schraubstock, mit Gewindespindel, A=88, B=40
Inkl. Steuern: 159,79 € VE 1 Stück Netto 134,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleif- und Kontroll-Schraubstöcke, Gewindespindel

Ausführung: - Mit Gewindespindel, ganz aus Stahl gefertigt, durchgehärtet und allseitig geschliffen - Haarwinkelgenau, waagrecht und senkrecht eingeschliffenes Prisma - Einsetzbar auf 4 Auflageflächen - Parallelität: 0,01 mm/100 mm - Rechtwinkligkeit: 0,005 mm/100 mm Anwendung: - Im Werkzeugbau, für höchste Spanngenauigkeit - Auf Lehrenbohrwerken, Schleif- und Fräsmaschinen sowie für alle Mess- und Kontrollarbeiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B mm 40
h mm 20
Ø 250 Millimeter
C mm 125
E mm 106
J mm 34
A mm 88
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen