Sinus-Schraubstock, aus Stahl, geschliffen, A=50, B=35

Artikelnummer: Z00445372
EAN: 4250284770250
Sinus-Schraubstock, aus Stahl, geschliffen, A=50, B=35
Inkl. Steuern: 134,93 € VE 1 Stück Netto 113,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sinus-Schraubstöcke

Ausführung: - Ganz aus Stahl gefertigt, allseitig geschliffen - Rechtwinkligkeit: 0,005 mm/100 mm - Parallelität: 0,01 mm/100 mm - Verstellbar bis 46°, Rollenabstand 100 mm Anwendung: - Auf Lehrenbohrwerken, Schleif- und Fräsmaschinen sowie für alle Mess- und Kontrollarbeiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B mm 35
E mm 84
Höhe der Unterlage 18 Millimeter
J mm 34
C mm 60
h mm 16
A mm 50
Ø 155 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen