Bohrmaschinen-Schraubstock, 3 Aufspannmöglichkeiten, 100 mm

Artikelnummer: Z00448202
EAN: 4019208190259
Bohrmaschinen-Schraubstock, 3 Aufspannmöglichkeiten, 100 mm
Inkl. Steuern: 81,43 € VE 1 Stück Netto 68,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

RÖHM-Ausführung

Lieferung mit Prismen- und Normalbacke.

Ausführung: 3 Aufspannmöglichkeiten durch zwei zusätzliche, rechtwinklig bearbeitete Auflageflächen: grund-, rechts- und stirnseitig. Grundkörper aus Spezialguss mit universeller Befestigungsmöglichkeit. Bewegliche Backe seitlich geführt, feste Backe mit Prismen. Beide Spannbacken mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke. Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (a) (mm) 93
Gesamthöhe (mm) 65
Backenbreite S (mm) 100
Backenhöhe h (mm) 30
Spannnut (mm) 14,0
Gesamtlänge (mm) 279

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen