Maschinen-Schraubstock, Typ RB, hydraulisch, 135 mm

Artikelnummer: Z00448729
EAN: 4019208179353
Röhm
Maschinen-Schraubstock, Typ RB, hydraulisch, 135 mm
Inkl. Steuern: 1.867,56 € VE 1 Stück Netto 1.569,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

Maschinen-Schraubstöcke Typ RB, hydraulisch

Ausführung: Zum mühelosen und genauen Spannen von Werkstücken bei mechanischem Antrieb mit hydraulischer Übersetzung. Spindel mit vorwählbarer Spannkraft, Blockiereinrichtung für mechanisches Vorspannen, selbsttätige Nachspannung in der Hydraulik-Einheit durch eingebaute Tellerfedern. Einfache Grobverstellung des Spannbereiches durch Umsteckbolzen. Hohe Genauigkeit und lange Lebensdauer durch Härtung aller Verschleißteile, insbesondere der Backenführung am Körper. Auswechselbare und umkehrbare Spannbacken, eine Seite glatt geschliffen, die andere gerillt. Anwendung: Für Einzel- und Serienfertigung auf Fräsmaschinen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite B (mm) 220
Größe 3
Backenbreite A (mm) 135
Backenhöhe C (mm) 39,6
Gesamtlänge D (mm) 681
Spannkraft (kN) 40
Höhe (g) (mm) 72,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen