RÖHm Maschinen-Schraubstock, Typ RB, hydraulisch, 160 mm

Artikelnummer: Z00448730
EAN: 4019208179360
RÖHm Maschinen-Schraubstock, Typ RB, hydraulisch, 160 mm
Inkl. Steuern: 2.508,19 € VE 1 Stück Netto 2.107,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinen-Schraubstöcke Typ RB, hydraulisch

Ausführung: Zum mühelosen und genauen Spannen von Werkstücken bei mechanischem Antrieb mit hydraulischer Übersetzung. Spindel mit vorwählbarer Spannkraft, Blockiereinrichtung für mechanisches Vorspannen, selbsttätige Nachspannung in der Hydraulik-Einheit durch eingebaute Tellerfedern. Einfache Grobverstellung des Spannbereiches durch Umsteckbolzen. Hohe Genauigkeit und lange Lebensdauer durch Härtung aller Verschleißteile, insbesondere der Backenführung am Körper. Auswechselbare und umkehrbare Spannbacken, eine Seite glatt geschliffen, die andere gerillt. Anwendung: Für Einzel- und Serienfertigung auf Fräsmaschinen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 4
Gesamtlänge D 817 Millimeter
Höhe (g) 83,5 Millimeter
Backenhöhe C 49,6 Millimeter
Spannkraft 50 Kilonewton
Spannweite B 310 Millimeter
Backenbreite A 160 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen