Maschinen-Schraubstock Typ RS, mechanisch, Größe 1, 92 mm

Artikelnummer: Z00448721
EAN: 4019208042350
Maschinen-Schraubstock Typ RS, mechanisch, Größe 1, 92 mm
Inkl. Steuern: 458,00 € VE 1 Stück Netto 384,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinen-Schraubstöcke Typ RS, mechanisch

Ausführung: Mechanische Ausführung aus Spezialguss. Gute Führung der beweglichen Spannbacke auf langen Führungsbahnen gewährleistet exaktes und sicheres Spannen. Spindel schmutz- und spänegeschützt. Die Spannbacken sind umkehrbar, eine Seite glatt geschliffen, eine Seite gerillt. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer, mechanischer Maschinenschraubstock. Besonders für den Einsatz auf konventionellen Werkzeugmaschinen.

Backenbreite A 92,0 113,0 135,0 160,0 Spannweite B 85,0 105,0 125,0 14,0 Backenhöhe C 31,6 31,6 39,6 49,6 D 362,0 423,0 510,0 575,0 E 80,0 90,0 104,0 120,0 F 260,0 300,0 365,0 410,0 G 48,0 58,0 64,0 70,0 H 50,0 55,0 70,0 80,0 J 174,0 200,0 242,0 273,0 K 160,0 160,0 200,0 240,0 O 115,0 125,0 155,0 175,0 P 60,0 60,0 70,0 80,0 Q 13,0 13,0 13,0 17,0 R 14,0 14,0 14,0 18,0 S 120,0 120,0 146,0 184,5 Y 12,0 12,0 16,0 16,0 Backenanschlussmaße a 63,0 63,0 80,0 100,0 b 13,6 13,6 15,6 19,6 c M6 M6 M8 M8 d 12,0 12,0 13,0 13,0 Spannkraft kN 18,0 25,0 35,0 45,0 Gewicht ca. kg 12,0 13,5 25,0 40,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite B (mm) 85
Größe 1
Backenbreite (mm) 92
Backenhöhe C (mm) 31,6
Höhe (g) (mm) 48
Körperlänge F (mm) 260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen