RÖHm NC-Maschinen-Schraubstock, Typ MSR, mechanisch, A=150, K=200, 25,6kg

Lieferung in 8 Werktag.

714,00 €

Netto 600,00 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

C mm 90
G mm 50
I mm 50
B mm 50
F mm 125
Gesamthöhe H 100 Millimeter
Spannweite K 200 Millimeter
Backenbreite A 150 Millimeter
Gesamtlänge E 420 Millimeter
Spannkraft 50 Kilonewton
Alle technische daten

Produktbeschreibung

NC-Maschinen-Schraubstöcke Typ MSR, mechanisch

Ausführung: - Aus legiertem Stahl - Gehärtet (60 HRC) und geschliffen - Mit Niederzugbacken - Spannwiederholgenauigkeit 0,02 mm Anwendung: Preisgünstiges, präzises Spannmittel für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Fräsmaschinen.

Lieferumfang: Mit Spannschlüssel und Werkstückanschlag und 4 Spannpratzen.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben