NC-Maschinen-Schraubstock, Typ MSR, mechanisch, A=150, K=300, 29,5kg

Artikelnummer: Z00448985
EAN: 4019208190228
NC-Maschinen-Schraubstock, Typ MSR, mechanisch, A=150, K=300, 29,5kg
Inkl. Steuern: 886,84 € VE 1 Stück Netto 745,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

NC-Maschinen-Schraubstöcke Typ MSR, mechanisch

Ausführung: - Aus legiertem Stahl - Gehärtet (60 HRC) und geschliffen - Mit Niederzugbacken - Spannwiederholgenauigkeit 0,02 mm Anwendung: Preisgünstiges, präzises Spannmittel für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Fräsmaschinen.

Lieferumfang: Mit Spannschlüssel und Werkstückanschlag und 4 Spannpratzen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite K (mm) 300
F mm 125
G mm 50
C mm 90
B mm 50
Backenbreite A (mm) 150
Gesamthöhe H (mm) 100
Spannkraft (kN) 50
Gesamtlänge E (mm) 520
I mm 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen