Maschinenschraubstock B.100mm Spann-W.65mm WABECO m.Drehteller

Artikelnummer: Z00055362
EAN: 4005725405402
Herstellernummer: 40540
Maschinenschraubstock B.100mm Spann-W.65mm WABECO m.Drehteller
Inkl. Steuern: 144,88 € VE 1 Stück Netto 121,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus hochwertigem Guss · gehärtete und geschliffene Stahlbacken, auswechselbar · Führungsfläche geschliffen · Drehteller mit Gradskala

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 65
Breite (mm) 125
Backenbreite (mm) 100
Schlitzabstand (Mitte/Mitte) (mm) 150
Höhe (mm) 118
Länge (mm) 290
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen