ALBRECHT Präzisions-Kraftspannfutter APC, Typ C, DIN69871, Form AD, SK40, 3-14

Artikelnummer: Z00444968
EAN: 4250261516147
ALBRECHT Präzisions-Kraftspannfutter APC, Typ C, DIN69871, Form AD, SK40, 3-14
Inkl. Steuern: 298,37 € VE 1 Stück Netto 250,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisions-Kraftspannfutter

Ausführung: Legierter Einsatzstahl mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 800 N/mm². Einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 mm ±0,2, brüniert. Kegelwinkel-Toleranzqualität
Ausführung: - Rundlaufgenauigkeit <=3 µm (bei 2,5 x D) - Haltemoment >200 Nm (bei Schaft-Ø 12 mm) - Längenverstellung in der Spannhülse - Einfache Bedienung, seitlich mit Sechskantschlüssel Anwendung: - Spannen von Zylinderschäften, nach DIN 1835 A, B (Weldon) und DIN 6536 Form HA, HB sowie HE bis Schaft-Ø 20 mm und Schaft-Toleranz h6 - Werkstatttauglich - Zum Fräsen, Bohren, Reiben und Gewindeschneiden - Schwerzerspanung, Schlicht-, HSC- und HPC-Bearbeitung

Lieferumfang: Ohne Sechskantschlüssel. Andere Schaftausführungen, Längen und Wuchtgüten auf Anfrage lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D1 mm 30
SK 40
Spannbereich 3 - 14 Millimeter
Größe 14
l1 mm 85
Typ C
L3 mm 141
D2 mm 50
A mm 160
l2 mm 103,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen