ALBRECHT Präzisions-Kraftspannfutter, DIN 69893, Form A, HSK-A63, 3-20, A=92

Artikelnummer: Z00436375
EAN: 4250261516000
ALBRECHT Präzisions-Kraftspannfutter, DIN 69893, Form A, HSK-A63, 3-20, A=92
Inkl. Steuern: 299,45 € VE 1 Stück Netto 251,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisions-Kraftspannfutter

Ausführung: - Rundlaufgenauigkeit <=3 µm (bei 2,5 x D) - Haltemoment >200 Nm (bei Schaft-Ø 12 mm) - Längenverstellung in der Spannhülse - Einfache Bedienung, seitlich mit Sechskantschlüssel Anwendung: - Spannen von Zylinderschäften nach DIN 1835 Form A, B (Weldon) und DIN 6536 Form HA, HB sowie HE bis Ø 20 mm und Schafttoleranz h6 - Zum Fräsen, Bohren, Reiben und Gewindeschneiden - Schwerzerspanung, Schlicht-, HSC- und HPC-Bearbeitung

Höhere Wuchtgüten auf Anfrage. Andere Schaftausführungen, Längen und Wuchtgüten auf Anfrage lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 20
D1 mm 40
l1 mm 20
L3 mm 66,0
HSK-A 63
Spannbereich 3 - 20 Millimeter
A mm 92,0
l2 mm 28,5
D2 mm 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen