ALBRECHT Präzisions-Kraftspannfutter, DIN 69893, Form A, HSK-A63, 3-14, A=178

Artikelnummer: Z00436377
EAN: 4250284769124
ALBRECHT Präzisions-Kraftspannfutter, DIN 69893, Form A, HSK-A63, 3-14, A=178
Inkl. Steuern: 264,98 € VE 1 Stück Netto 222,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisions-Kraftspannfutter

Ausführung: - Rundlaufgenauigkeit <=3 µm (bei 2,5 x D) - Haltemoment >200 Nm (bei Schaft-Ø 12 mm) - Längenverstellung in der Spannhülse - Einfache Bedienung, seitlich mit Sechskantschlüssel Anwendung: - Spannen von Zylinderschäften nach DIN 1835 Form A, B (Weldon) und DIN 6536 Form HA, HB sowie HE bis Ø 20 mm und Schafttoleranz h6 - Zum Fräsen, Bohren, Reiben und Gewindeschneiden - Schwerzerspanung, Schlicht-, HSC- und HPC-Bearbeitung

Höhere Wuchtgüten auf Anfrage. Andere Schaftausführungen, Längen und Wuchtgüten auf Anfrage lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

HSK-A 63
D1 mm 30
D2 mm 50
Spannbereich 3 - 14 Millimeter
Größe 14
l2 mm 103,0
A mm 178,0
L3 mm 150,0
l1 mm 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen