Spannfutterverlängerung AMC, DIN 1835, Schaft-Ø 14, 1,0-6,0 mm, L=150

Artikelnummer: Z00436426
EAN: 4250261516741
Spannfutterverlängerung AMC, DIN 1835, Schaft-Ø 14, 1,0-6,0 mm, L=150
Inkl. Steuern: 224,01 € VE 1 Stück Netto 188,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannfutterverlängerungen AMC in Präzisionsausführung

Ausführung: Zylinderschaft h6. Die Aufnahme erfolgt in das Albrecht APC Präzisionsspannfutter oder in handelsübliche Schrumpf-, Hydrodehn- oder Spannzangenfutter. Die Werkzeugspannung erfolgt in Verbindung mit beschichteter Spannhülse. Anwendung: Überall dort, wo an schwer zugänglichen Bearbeitungszonen kleinste Werkzeuge und/ oder Spiralbohrer eingesetzt werden sollen. Vorteil: Mit 14 mm sehr schlanke Ausführung. Keine speziellen Kenntnisse und Geräte wie beim Einsatz von Schrumpfverlängerungen notwendig.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 14
Spannbereich mm 1,0 - 6,0
Länge (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen